Referencia
Optibelt:10 X 530
Rubix:210614
gyártó:1748679
EAN:4014486031652




Termék leírás : Burkolt ékszíjak Z 21 (552Lp) [OPTIBELT]
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 7x13x13 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 34 g |
| Profil | z/10 |
| Öv száma | z21 |
| Belső hossz | 530 mm |
| Külső hossz | 568 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 6 mm |
| Referenciahossz | 552 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre