Referencia
Optibelt:10 X 875
Rubix:204887
gyártó:1521141
EAN:4014486031850




Termék leírás : OPTIBELT Burkolt ékszíj Z 35 (897Lp) 10 X 875 - 1521141
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x21x21 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 56 g |
| Profil | z/10 |
| Öv száma | z35 |
| Belső hossz | 875 mm |
| Külső hossz | 913 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 6 mm |
| Referenciahossz | 897 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre