Referencia
Optibelt:10 X 1100
Rubix:204893
gyártó:1526443
EAN:4014486031973




Termék leírás : Burkolt ékszíjak Z 43.25 (1122Lp) [OPTIBELT]
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x27x27 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 70 g |
| Profil | z/10 |
| Öv száma | z43 1/4 |
| Belső hossz | 1100 mm |
| Külső hossz | 1138 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 6 mm |
| Referenciahossz | 1122 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre