Szigetelt fogó Roebuck 6836159

Vde heavy duty diagonal cutter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:6836159
Rubix:426851
EAN:3660338342301
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjaátlós
Hossz160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 133-160/44R8 [ROEBUCK] VDE HD oldalcsípo - 160 mm / 2525368


Standard: DIN ISO 5749/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS
For piano wires and soft cables.
Optimized hinge power for cutting force reduced by 20% and precision cutting edges for strong and durable use.
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Orr alakjaátlós
Hossz160 mm
Az orr hossza15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre