Elszigetelt csavarhúzó Roebuck 880444
Vde insulated 1000v pozidriv screwdriver
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7770667
Roebuck:880444
Rubix:10003838
EAN:3660338338496
Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK PZ csavarhúzó, VDE, 2k nyél PZ2 / 100mm - 880444
Standard: ISO 8764/ IEC 60900 Certified VDE/GS
For all electrical applications up to 1000 VacTempered chrome vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi-component ergonomic handle with non-slip protection.
For all electrical applications up to 1000 VacTempered chrome vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi-component ergonomic handle with non-slip protection.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | pozidriv |
|---|---|
| Pengehossz | 100 mm |
| Lenyomat mérete | pz2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető