Szigetelt fogó Roebuck 5073395
Vde radio/telephone plier with straight cutter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:5073395
Rubix:100425
EAN:3660338341724

Dokumentumok
Termék leírás : VDE Félkerek csoru fogó vágóéllel 160mm 35/160 C5-VDE-2K [RO
Standard: DIN ISO 5745/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS
Cutting capacity cables / steel wire: 1,8 mm.
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
Cutting capacity cables / steel wire: 1,8 mm.
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
Technikai információk
Jellemzők
| Orr alakja | félkör |
|---|---|
| Vágókapacitás | 1.8 mm |
| Hossz | 160 mm |
| Az orr hossza | 51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre