Referencia
Norton:66254488602
Rubix:423277
EAN:3157629493151




Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 127 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22.225 mm |
| Vastagság | 6.35 mm |
Termék leírás : Nem szott csiszolók 66254488602 [NORTON]
Unitised wheels are made from compressed and bonded layers of nonwoven abrasive. Applications include deburring, cleaning composites, and sharp edge removal.
Unitised wheels produce excellent finishes on nearly all surfaces, although are ideally suited for use on harder materials such as titanium or stainless steel.
Unitised wheels produce excellent finishes on nearly all surfaces, although are ideally suited for use on harder materials such as titanium or stainless steel.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 127 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22.225 mm |
| Vastagság | 6.35 mm |
| Szemcse | közepes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre