Keskeny ékszíj Gates SPB4250 VULCOPLUS
VULCOPLUS wrapped, narrow section V-belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPB4250 VULCOPLUS
Rubix:373745
gyártó:942664250





Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 4250 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPB4250 VULCOPLUS Burkolt ékszíj - 9426-64250
Belt compound converts tensile forces on the sidewalls into longitudinal forces in the tensile member. Textile cover provides grip and protects against abrasion. Tensile member withstands occasional or recurrent shockloads. Excellent resistance to oil, heat, ozone, sunlight, weather and ageing.
Erősségek
•Excellent performance/cost ratio
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Alkalmazások
High speed;high speed ratios or pulley diameters;industrial heavy-duty
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 4250 mm |
| Belső hossz | 4190 mm |
| Külső hossz | 4272 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre