Referencia
SKF:WS 81114
Rubix:543412
gyártó:30086
EAN:7316577311290


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 5.25 mm |
Termék leírás : SKF WS 81114 axiális hengergörgos csapágy
Roller bearing Cylindrical thrust Cylindrical
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5,25x95x95 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 123 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 5.25 mm |
| Vastagság | 5.25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre