Keskeny ékszíj Mecaline SPA1682E - 889329

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857647
Mecaline:SPA1682E - 889329
Rubix:10493118
gyártó:889329
EAN:3660338418822
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1682 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPA 1682 E - 889329


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1682 mm
Belső hossz1637 mm
Külső hossz1700 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre