Keskeny ékszíj Mecaline SPA2532E - 889371

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857688
Mecaline:SPA2532E - 889371
Rubix:10493081
gyártó:889371
EAN:3660338419249
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz2532 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPA 2532 E - 889371


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz2532 mm
Belső hossz2487 mm
Külső hossz2550 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre