Keskeny ékszíj Mecaline SPA3282E - 889394

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857709
Mecaline:SPA3282E - 889394
Rubix:10493064
gyártó:889394
EAN:3660338419478
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz3282 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPA 3282 E - 889394


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz3282 mm
Belső hossz3237 mm
Külső hossz3300 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre