Keskeny ékszíj Mecaline SPA732E - 889405
Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:857590
Mecaline:SPA732E - 889405
Rubix:10493056
gyártó:889405
EAN:3660338419584


Műszaki összefoglalás
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 732 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPA 732 E - 889405
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 732 mm |
| Belső hossz | 687 mm |
| Külső hossz | 750 mm |
| Vastagság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre