Keskeny ékszíj Mecaline SPA967E - 889422
Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:883477
Mecaline:SPA967E - 889422
Rubix:10492765
gyártó:889422
EAN:3660338419751


Műszaki összefoglalás
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 967 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPA 967 E - 889422
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 967 mm |
| Belső hossz | 922 mm |
| Külső hossz | 985 mm |
| Vastagság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre