Keskeny ékszíj Mecaline SPZ1147E - 889553
Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:883459
Mecaline:SPZ1147E - 889553
Rubix:10492710
gyártó:889553
EAN:3660338421068


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1147 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 1147 E - 889553
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1147 mm |
| Belső hossz | 1110 mm |
| Külső hossz | 1160 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre