Keskeny ékszíj Mecaline SPZ1200E - 889558
Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:880851
Mecaline:SPZ1200E - 889558
Rubix:10492962
gyártó:889558
EAN:3660338421112


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 1200 E - 889558
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1200 mm |
| Belső hossz | 1163 mm |
| Külső hossz | 1213 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre