Keskeny ékszíj Mecaline SPZ1887E - 889607

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857895
Mecaline:SPZ1887E - 889607
Rubix:10492919
gyártó:889607
EAN:3660338421600
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz1887 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 1887 E - 889607


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz1887 mm
Belső hossz1850 mm
Külső hossz1900 mm
Vastagság8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre