Keskeny ékszíj Mecaline SPZ2437E - 889630

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:883474
Mecaline:SPZ2437E - 889630
Rubix:10492696
gyártó:889630
EAN:3660338421839
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz2437 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 2437 E - 889630


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz2437 mm
Belső hossz2400 mm
Külső hossz2450 mm
Vastagság8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre