Keskeny ékszíj Mecaline SPZ862E - 889665
Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:857827
Mecaline:SPZ862E - 889665
Rubix:10492874
gyártó:889665
EAN:3660338422188


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 862 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 862 E - 889665
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 862 mm |
| Belső hossz | 825 mm |
| Külső hossz | 875 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre