Keskeny ékszíj Mecaline SPC3550E - 889521

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:873650
Mecaline:SPC3550E - 889521
Rubix:10492728
gyártó:889521
EAN:3660338420740
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz3550 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPC 3550 E - 889521


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz3550 mm
Belső hossz3467 mm
Külső hossz3580 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre