Keskeny ékszíj Mecaline SPC4750E - 889526

Wedge Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:873657
Mecaline:SPC4750E - 889526
Rubix:10492396
gyártó:889526
EAN:3660338420795
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz4750 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj SPC 4750 E - 889526


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz4750 mm
Belső hossz4667 mm
Külső hossz4780 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre