Görgő a szállításhoz Blickle LRA-TPA 50G-FI-GS10
Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:LRA-TPA 50G-FI-GS10
Rubix:442008
gyártó:437566
EAN:4047526437565


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 50 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 50 mm |
| Kerékszélesség | 19 mm |
Termék leírás : Kerekek B.LRA-TPA 50G-FI-GS10
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 183 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 50 kg |
| A kerék átmérője | 50 mm |
| Kerékszélesség | 19 mm |
| Kerékház/felni anyaga | polipropen |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | gumi |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Futófelület/gumiabroncs szine | szürke |
| Keménység A | 85 Shore |
| 69 mm | |
| 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre