Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R167151320
Wide b. runner block BNS, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R167151320
Rubix:10012223



Termék leírás : R167151320 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-BNS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 80 mm |
| Hossz | 73 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
