Referencia
Freudenberg Sealing Technologies:24811
Rubix:10013711
gyártó:24811

Termék leírás : 24811 [SIMRIT]
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 74 mm |
| Magasság | 5 mm |
| Kivitelezés | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
