Referencia
Freudenberg Sealing Technologies:40422027
Rubix:18033
gyártó:40422027

Termék leírás : Lehúzó AS70X80X7/10
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Kivitelezés | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
