Huzalszedő villanyszerelőkhöz Beta Tools 1142BM 160
Wire stripping pliers with bi-material handle
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1142BM 160
Rubix:316981
gyártó:011420036
EAN:8014230422312

Termék leírás : BETA 1142BM 160 Kábelcsupaszoló fogó, krómozott, gumibetétes muanyag nyéllel
Wire stripping pliers with bi-material handle
Erősségek
Wire stripping pliers with bi-material handle
Alkalmazások
Electrical engineering
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 201,6 g |
| Kábelátmérő | 6 mm |
| Súly | 201.6 g |
| Hossz | 160 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
