Referencia
FAG:AH3234
Rubix:556960
gyártó:0191394890000
EAN:4012801308403


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső menet | m190x3 |
| Szélesség | 134 mm |
Termék leírás : FAG AH3234 Lehúzó hüvely
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 134x190x190 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4766 g |
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső menet | m190x3 |
| Szélesség | 134 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Sorozat | ah |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre