Lehúzó hüvelyek SKF AH 3136 G

Withdrawal Sleeve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:AH 3136 G
Rubix:544266
gyártó:96331
EAN:7316570136128
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső menetm 190x3
Szélesség116 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF AH 3136 G kúpos hüvely


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)116x190x190 mm
Logisztikai Tömeg4348 g
Belső átmérő170 mm
Külső menetm 190x3
Szélesség116 mm
Külső átmérő190 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre