Referencia
SKF:AH 24128
Rubix:544277
gyártó:92
EAN:7316577119636


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 135 mm |
|---|---|
| Külső menet | m 150x2 |
| Szélesség | 99 mm |
Termék leírás : SKF AH 24128 kúpos hüvely
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 99x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1300 g |
| Belső átmérő | 135 mm |
| Külső menet | m 150x2 |
| Szélesség | 99 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre