Lehúzó hüvelyek AKN from MECALINE AH313G-AKN

WITHDRAWAL SLEEVES

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

AKN from MECALINE:AH313G-AKN
Rubix:10163613
gyártó:890523
EAN:4055953061079
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Szélesség42 mm
Külső átmérő65 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lehúzóhüvely AH 313 G


Withdrawal Sleeves are suitable for mounting bearings with a tapered bore on stepped shafts with a cylindrical seat. Since the bearing is usually supported against a shaft shoulder, the sleeve is pressed into the bore until the required bearing clearance is achieved. By screwing on a removal nut,the sleeve can be pulled out from under the bearing during dismantling
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Szélesség42 mm
Külső átmérő65 mm
Sorozatah3
Súly0.23 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre