Referencia
Optibelt:WR 3M 425
Rubix:615227
gyártó:1777584
EAN:4014486041439

Termék leírás : OPTIBELT WR 3M 425 Poliuretán ékszíj - 1777584
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Profil | 3 m |
| Hossz | 425 mm |
| Övszélesség | 3 mm |
| Magasság | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
