Referencia
Optibelt:WR 5M 1500
Rubix:611778
gyártó:1744035
EAN:4014486048865

Termék leírás : OPTIBELT WR 5M 1500 Poliuretán ékszíj - 1744035
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Hossz | 1500 mm |
| Övszélesség | 5 mm |
| Magasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
