Referencia
Optibelt:WR 3M 365
Rubix:615230
gyártó:1724601
EAN:4014486041224

Termék leírás : OPTIBELT WR 3M 365 Poliuretán ékszíj - 1724601
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Hossz | 365 mm |
| Övszélesség | 3 mm |
| Magasság | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
