Referencia
SKF:SYWR 35 YTHR
Rubix:539347
gyártó:448282
EAN:7316574970674



Termék leírás : SKF SYWR 35 YTHR y-csapágyegység
Clamp ring bearing (also SKF Y bearing) are based on sealed grooved ball bearings of series 62 and 63 and have a spherical outer race surface as well as, in most cases, a widened inner race with a securing device for quick and easy assembly on the shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1650 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 160.4 mm |
| Sorozat | sywr |
| Szélesség | 47.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
