Csapos típusú vezetőgörgők INA KR19-X

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KR19-X
Rubix:446497
gyártó:0000336420000
EAN:4012802050370
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Szélesség32 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KR19-X Csapos típusú vezetogörgo


Stud type track rollers KR, with axial guidance, gap seals on both sides

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)32x8x8 mm
Logisztikai Tömeg35 g
Belső átmérő8 mm
Szélesség32 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő19 mm
Sorozatkr
Referencia sebesség11000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3550 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre