Csapos típusú vezetőgörgők INA KR90-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KR90-PP-A-NMT
Rubix:554972
gyártó:0057520860078
EAN:4054362446248
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség100 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KR90-PP-A-NMT Csapos típusú vezetogörgo


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Erősségek

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)100x30x30 mm
Logisztikai Tömeg2136 g
Belső átmérő30 mm
Szélesség100 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő90 mm
Sorozatkr..-pp-a
Referencia sebesség1300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r84000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr40500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre