Csapos típusú vezetőgörgők INA KRE16

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:KRE16
Rubix:558940
gyártó:0014275630000
EAN:4047643184151
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő6 mm
Szélesség28 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA KRE16 Csapos típusú vezetogörgo


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28x9x9 mm
Logisztikai Tömeg20 g
Belső átmérő6 mm
Szélesség28 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő16 mm
Sorozatkre
Dinamikus terhelhetőség3200 N
Referencia sebesség14000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3450 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre