Referencia
INA:PWTR50-2RS-XL
Rubix:553544
gyártó:0580048070000
EAN:4012802402155


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Termék leírás : INA PWTR50-2RS-XL Csapos támasztógörgo
Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 950 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | pwtr..-2rs-xl |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 46000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 64000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre