Referencia
Optibelt:680 MXL 470
Rubix:10472285
gyártó:1701045
EAN:4014486071115


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6.8 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 680 MXL SL 470 Collos gumiszíj - 1701045
Timing belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 6.8 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 85 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 172.72 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre