Referencia
Optibelt:728 MXL 470
Rubix:10472282
gyártó:1605515
EAN:4014486071283


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7.28 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 728 MXL SL 470 Collos gumiszíj - 1605515
Timing belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 7.28 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 91 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 184.91 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre