Collos szíj Optibelt 568 MXL 025

ZR MXL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:568 MXL 025
Rubix:617574
gyártó:1519988
EAN:4014486070590
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilmxl
Eredeti hosszúság5.68 ''
Övszélesség6.35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 568 MXL 025 Collos gumiszíj - 1519988


optibelt ZR Drive belts The main features of optibelt ZR drive belts are the high-quality neoprene components, the extremely flexible tension of glass fibres and the anti-abrasive protective structure. A certain level of resistance to oil, heat and cold are standard features of ZR drive belts. Synchronised torque transmission Wide range of performance Reduced bearing load High degree of flexibility Extremely small pulley diameters Examples of application Office equipment - Copiers Data processing - Printers Household appliances - Mixer Garden equipment - Scarifiers Video and photographic technology - Camcorders D.I.Y instruments - Aircraft Packaging machines - Measuring devices Transport technology - Control units Custom versions targeted for a particular application can be supplied on request.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Profilmxl
Eredeti hosszúság5.68 ''
Övszélesség6.35 mm
Fogmagasság2.03 mm
Fogak száma71
Magasság1.2 mm
Eredeti hossz (mm)144.27 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre