Collos szíj Optibelt 1120 XH 500

ZR XH

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1120 XH 500
Rubix:618964
gyártó:1560798
EAN:4014486722635
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxh
Eredeti hosszúság112 ''
Övszélesség127 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1120 XH SL 500 Collos gumiszíj - 1560798


optibelt ZR Drive belts The main features of optibelt ZR drive belts are the high-quality neoprene components, the extremely flexible tension of glass fibres and the anti-abrasive protective structure. A certain level of resistance to oil, heat and cold are standard features of ZR drive belts. Synchronised torque transmission Wide range of performance Reduced bearing load High degree of flexibility Extremely small pulley diameters Examples of application Office equipment - Copiers Data processing - Printers Household appliances - Mixer Garden equipment - Scarifiers Video and photographic technology - Camcorders D.I.Y instruments - Aircraft Packaging machines - Measuring devices Transport technology - Control units Custom versions targeted for a particular application can be supplied on request.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxh
Eredeti hosszúság112 ''
Övszélesség127 mm
Fogmagasság22.22 mm
Fogak száma128
Magasság11.2 mm
Eredeti hossz (mm)2844.8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre