Collos szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Optibelt TB 32 H 300
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:TB 32 H 300
Rubix:612006
gyártó:1646648
EAN:4014486220841



Termék leírás : OPTIBELT TB 32 H 300 Szinkronszíjtárcsa – 1646648
Timing belt pulleys for taper bushings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3300 g |
|---|---|
| Fogak száma | 32 |
| Övszélesség | 3 '' |
| Kúpos persely | 2517 |
| Kivitelezés | 4f |
| Övszélesség (hüvelyk) | 3 '' |
| Teljes szélesség | 84 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
