Collos szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben SKF PHP 26H150TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 26H150TB
Rubix:232778
EAN:7316572602041

Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 26H150TB kolo pasowe [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 510 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Fogak száma | 26 |
| Övszélesség | 1.5 '' |
| Kúpos persely | 1610 |
| Kivitelezés | 4f |
| Övszélesség (hüvelyk) | 1 1/2 '' |
| Súly | 1.51 kg |
| Teljes szélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 105.11 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
