Monoblokkés GISS Cutline 867457
2 flute slot drill - hss co8% - short series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7978669
GISS Cutline:867457
Rubix:10184979
EAN:3660338214394

Dokumentumok
Termék leírás : 2 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT SZÁR
DIN 844 N.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Farok típusa | weldon |
| Vég átmérő | 12 mm |
| Fogak száma | 2 |
| Vágási hossz | 16 mm |
| Teljes hossz | 73 mm |
| Vágóanyag | hss-co |
| Vágási szög | 30 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre