Referencia
Dichtomatik:67022602
Rubix:66299
gyártó:67022602


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 100,00X120,00X13,00 VIA FKM [DICHTOMA
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre