Referencia
Dichtomatik:67020261
Rubix:66339
gyártó:67020261

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 010,00X019,00X07,00 VIA FKM [DICHTOMA
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre