Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67056019

20353

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67056019
Rubix:10017457
gyártó:67056019
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 010,00X022,00X06,00 VIA FKM [DICHTOMATK]


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség6 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre