Referencia
Dichtomatik:67020753
Rubix:10017181
gyártó:67020753


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Termék leírás : 110,00X130,00X08,00 VIA FKM [DICHTOMATK]
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 64 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre