Referencia
Dichtomatik:67020461
Rubix:10016384
gyártó:67020461

Termék leírás : 67020461 [DICHTOMATK]
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 18 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
